OBO BETTERMANN - OBO3402126 WS M12 D24 G RONDELLA - 3402126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Packung
100 ST
EAN
4012195300199
Artikelnummer
OBO3402126
Herstellernummer
3402126
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein


