Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402096 WS M10 D20 G RONDELLA - 3402096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402096 WS M10 D20 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - C45 (Stahl)

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300137

Artikelnummer

OBO3402096

Herstellernummer

3402096

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rondella OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3402096 - WS M10 D20 G RONDELLA