OBO BETTERMANN - OBO3402061 WS M6 D12 G RONDELLA - 3402061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Packung
100 ST
EAN
4012195300014
Artikelnummer
OBO3402061
Herstellernummer
3402061
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein


