OBO BETTERMANN - OBO3400352 DIN934 M8 F DADO ESAGONALE - 3400352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Mit Flansch - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195298458
Artikelnummer
OBO3400352
Herstellernummer
3400352
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Höhe:
6.8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Halogenfrei:
ja
Dado esagonale secondo DIN 935 M8, St, F


