OBO BETTERMANN - OBO3400123 HN M12 G DADO ESAGONALE - 3400123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Selbstsichernd - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195298274
Artikelnummer
OBO3400123
Herstellernummer
3400123
Hersteller
OBO
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Selbstsichernd:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Höhe:
10.8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Linksgewinde:
nein
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
ja


