Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400107 HN M10 G DADO ESAGONALE - 3400107

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400107 HN M10 G DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298229

Artikelnummer

OBO3400107

Herstellernummer

3400107

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

8.4 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale M10, St, G