OBO BETTERMANN - OBO3400085 HN M8 G DADO ESAGONALE - 3400085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
100 ST
EAN
4012195298151
Artikelnummer
OBO3400085
Herstellernummer
3400085
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Höhe:
6.8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Halogenfrei:
ja


