Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400069 HN M6 G DADO ESAGONALE - 3400069

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400069 HN M6 G DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298090

Artikelnummer

OBO3400069

Herstellernummer

3400069

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

5.2 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale M6, St, G