Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3163091 SKS 12X30 F VITE ESAGONALE - 3163091

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3163091 SKS 12X30 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195258070

Artikelnummer

OBO3163091

Herstellernummer

3163091

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

19 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Gewindesteigung:

1.75 mm

Vite a testa esagonale con dado e rondella M12x30, St, F