OBO BETTERMANN - OBO3156730 SKS M8X30 ZL VITE ESAGONALE - 3156730
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - sonstige
Mit Mutter - nein
Schlüsselweite - 13 mm
Packung
100 ST
EAN
4012196687398
Artikelnummer
OBO3156730
Herstellernummer
3156730
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Vite a testa esagonale secondo DIN 933 con filettatura metrica. Classe di resistenza minima 8.8.


