OBO BETTERMANN - OBO3156524 SKS 6X30 F VITE ESAGONALE - 3156524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195256038
Artikelnummer
OBO3156524
Herstellernummer
3156524
Hersteller
OBO
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Gewindesteigung:
1 mm


