OBO BETTERMANN - OBO3156040 HHS M10x45 A2 Vite esagonale - 3156040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schlüsselweite - 17 mm
Packung
50 ST
EAN
4012195849490
Artikelnummer
OBO3156040
Herstellernummer
3156040
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
17 mm
Vite a testa esagonale secondo DIN 933 con filettatura metrica.


