OBO BETTERMANN - OBO3153096 341 M6X10 G VITE A TESTA CILINDRICA - 3153096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm
Senkkopf - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195254836
Artikelnummer
OBO3153096
Herstellernummer
3153096
Hersteller
OBO
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Zink
Mit Unterlegscheibe:
nein


