OBO BETTERMANN - OBO3141328 TR M6 2M A2 ASTA FILETTATA - 3141328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 2000 mm
Packung
10 ST
EAN
4012196096893
Artikelnummer
OBO3141328
Herstellernummer
3141328
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
2000 mm
Linksgewinde:
nein
Asta filettata secondo DIN 976.


