Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141314 TR M12 1M A2 ASTA FILETTATA - 3141314

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141314 TR M12 1M A2 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195594437

Artikelnummer

OBO3141314

Herstellernummer

3141314

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

1000 mm

Asta filettata M12x1000mm, V2A, 1.4301