OBO BETTERMANN - OBO3141310 TR M8 1M A2 ASTA FILETTATA - 3141310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195023456
Artikelnummer
OBO3141310
Herstellernummer
3141310
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm
Asta filettata M8x1000mm, V2A, 1.4301


