Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141144 TR M12 2M G ASTA FILETTATA - 3141144

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141144 TR M12 2M G ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 2000 mm

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195123644

Artikelnummer

OBO3141144

Herstellernummer

3141144

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

2000 mm

Linksgewinde:

nein

Asta filettata secondo DIN 976.