Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141140 TR M10 2M G ASTA FILETTATA - 3141140

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141140 TR M10 2M G ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195123583

Artikelnummer

OBO3141140

Herstellernummer

3141140

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

2000 mm

Asta filettata M10x2000mm, St, G