Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141136 TR M8 2M G Asta filettata - 3141136

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141136 TR M8 2M G Asta filettata

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 2000 mm

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195119982

Artikelnummer

OBO3141136

Herstellernummer

3141136

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

2000 mm

Linksgewinde:

nein

Asta filettata secondo DIN 976.