Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141047 TR M6 1M G ASTA FILETTATA - 3141047

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141047 TR M6 1M G ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195253211

Artikelnummer

OBO3141047

Herstellernummer

3141047

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Asta filettata M6x1000mm, St, G