OBO BETTERMANN - OBO3133230 985 M8 35 ANCORAGGI A VITE - 3133230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 10 mm
Gehärtet - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195250586
Artikelnummer
OBO3133230
Herstellernummer
3133230
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
10 mm
Gehärtet:
nein
Schaftlänge:
35 mm
con vite da legno e filettatura M8


