OBO BETTERMANN - OBO3105032 903 RB 22 CHIODO SENZA FILETTATURA - 3105032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gehärtet - ja
Gewindeart - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 0
Packung
200 ST
EAN
4012195851172
Artikelnummer
OBO3105032
Herstellernummer
3105032
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
0
Gewindelänge:
22 mm
Schaftlänge:
22 mm
Tassello filettato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3105032 - 903 RB 22 TASSELLO OBO L22MM FS


