OBO BETTERMANN - OBO3105016 903 RB 15 CHIODO SENZA FILETTATURA - 3105016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Länge - 21 mm
Packung
200 ST
EAN
4012195851059
Artikelnummer
OBO3105016
Herstellernummer
3105016
Hersteller
OBO
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Länge:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe:
15 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante a percussione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3105016 - 903 RB 15 TASSELLO OBO L15MM FS


