Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3042200 1820 20 BATTIPALO - 3042200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3042200 1820 20 BATTIPALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagkopf

  • Erderdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195243137

Artikelnummer

OBO3042200

Herstellernummer

3042200

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagkopf

Erderdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Battipalo per dispers.di profondità OMEX 20mm, St