Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2228416 2020 50 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228416

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2228416 2020 50 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 20...20 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195219439

Artikelnummer

OBO2228416

Herstellernummer

2228416

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

20...20 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

50 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228416 - 2020 50 LGR CLIP ISO 20MM L50