OBO BETTERMANN - OBO2228408 2020 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 20...20 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Packung
25 ST
EAN
4012195219378
Artikelnummer
OBO2228408
Herstellernummer
2228408
Hersteller
OBO
Geeignet für Durchmesser:
20...20 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein


