Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2228211 2016 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228211

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2228211 2016 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 16...16 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195219132

Artikelnummer

OBO2228211

Herstellernummer

2228211

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

16...16 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228211 - 2016 40 LGR CLIP ISO 16MM L40