OBO BETTERMANN - OBO2227819 2010 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 10...10 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195218418
Artikelnummer
OBO2227819
Herstellernummer
2227819
Hersteller
OBO
Geeignet für Durchmesser:
10...10 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein


