Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2227738 2009 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227738

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2227738 2009 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 9...9 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195218234

Artikelnummer

OBO2227738

Herstellernummer

2227738

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

9...9 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

35 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2227738 - 2009 35 LGR CLIP ISO 9MM L35