Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2227517 2007 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227517

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2227517 2007 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 7...7 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195217756

Artikelnummer

OBO2227517

Herstellernummer

2227517

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

7...7 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

25 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2227517 - 2007 25 LGR CLIP ISO 7MM L25