Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2227223 2004 18 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227223

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2227223 2004 18 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 4...4 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

4012195217275

Artikelnummer

OBO2227223

Herstellernummer

2227223

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

4...4 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

18 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2227223 - 2004 18 LGR CLIP ISO 4MM L18