OBO BETTERMANN - OBO2225514 2007 25 RW CLIP CON CHIODO ISO - 2225514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 7...7 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195215356
Artikelnummer
OBO2225514
Herstellernummer
2225514
Hersteller
OBO
Geeignet für Durchmesser:
7...7 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
weiß
Rohrarretierung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2225514 - 2007 25 RW CLIP ISO 7MM L25


