OBO BETTERMANN - OBO2213117 3030 2 CLIP CON CHIODO ISO - 2213117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 7...11 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - ja
Mit Nagel - nein
Packung
100 ST
EAN
4012195213017
Artikelnummer
OBO2213117
Herstellernummer
2213117
Hersteller
OBO
Geeignet für Durchmesser:
7...11 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
ja
Mit Nagel:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Gaffetta con chiodo ISO da 2 moduli 7-11mm, PS, grigio chiaro, 7035


