OBO BETTERMANN - OBO2205416 2031 40 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2205416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 40
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Mit Dübel - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195651666
Artikelnummer
OBO2205416
Herstellernummer
2205416
Hersteller
OBO
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Dübel:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Graffa di supporto multiplo per montaggio a parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2205416 - 2031 40 GRAFFA DI SUPPORTO 40X NYM3X1 5


