OBO BETTERMANN - OBO2205380 2031 10 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2205380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 10
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Mit Dübel - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196773572
Artikelnummer
OBO2205380
Herstellernummer
2205380
Hersteller
OBO
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Dübel:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Graffa di supporto multiplo per montaggio a parete o soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2205380 - 2031 10 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP


