OBO BETTERMANN - OBO2153157 M-QUICK 31-37LGR GAFFETTA MULTI-QUICK - 2153157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 31...37 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195881117
Artikelnummer
OBO2153157
Herstellernummer
2153157
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
31...37 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


