OBO BETTERMANN - OBO2153114 M-QUICK 18-22LGR GAFFETTA MULTI-QUICK - 2153114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 18.5...22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4012195880998
Artikelnummer
OBO2153114
Herstellernummer
2153114
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18.5...22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


