Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2149567 2955 M25 SW GAFFETTA QUICK - 2149567

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2149567 2955 M25 SW GAFFETTA QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195616399

Artikelnummer

OBO2149567

Herstellernummer

2149567

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2149567 - 2955 M25 SW GAFFETTA QUICK