Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140071 2962 8 LGR MORSETTO CON BASE - 2140071

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140071 2962 8 LGR MORSETTO CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195199045

Artikelnummer

OBO2140071

Herstellernummer

2140071

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Fascetta morsetto con zoccolo 8mm, PP, grigio chiaro, 7035