OBO BETTERMANN - OBO2124149 3079 LGR CLIP SOM - 2124149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 5...14 mm
Nenndurchmesser - 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195196570
Artikelnummer
OBO2124149
Herstellernummer
2124149
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
5...14 mm
Nenndurchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


