OBO BETTERMANN - OBO2091429 169 MS PG42 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4012195195016
Artikelnummer
OBO2091429
Herstellernummer
2091429
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.