Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2090546 168 MS M20 TAPPO A VITE - 2090546

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2090546 168 MS M20 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195472810

Artikelnummer

OBO2090546

Herstellernummer

2090546

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090546 - 168 MS M20 TAPPO DI CHIUSURA CUZN