Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE - 2090295

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195194293

Artikelnummer

OBO2090295

Herstellernummer

2090295

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

vernickelt

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090295 - 168 MS PG29 TAPPO DI CHIUSURA CUZN