OBO BETTERMANN - OBO2090163 168 MS PG16 TAPPO A VITE - 2090163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195194170
Artikelnummer
OBO2090163
Herstellernummer
2090163
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoffgüte:
Messing


