OBO BETTERMANN - OBO2090090 168 MS PG 9 TAPPO A VITE - 2090090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195193999
Artikelnummer
OBO2090090
Herstellernummer
2090090
Hersteller
OBO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Schlagfest:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoffgüte:
Messing


