Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2090074 168 MS PG 7 TAPPO A VITE - 2090074

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2090074 168 MS PG 7 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195193937

Artikelnummer

OBO2090074

Herstellernummer

2090074

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

nein

Gewindesteigung:

1.27 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2090074 - 168 MS PG 7 TAPPO DI CHIUSURA CUZN