Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089092 167 R MS PG13-7 RIDUTTORE - 2089092

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089092 167 R MS PG13-7 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195192916

Artikelnummer

OBO2089092

Herstellernummer

2089092

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089092 - 167 R MS PG13-7 RIDUZIONE CUZN