Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088843 171 PG16 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088843

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088843 171 PG16 GUARNIZIONE DI TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195192374

Artikelnummer

OBO2088843

Herstellernummer

2088843

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

21.5 mm

Innendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088843 - 171 PG16 GUARNIZIONE