OBO BETTERMANN - OBO2088827 171 PG11 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195192251
Artikelnummer
OBO2088827
Herstellernummer
2088827
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088827 - 171 PG11 GUARNIZIONE


