Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088819 171 PG 9 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088819

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088819 171 PG 9 GUARNIZIONE DI TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195192190

Artikelnummer

OBO2088819

Herstellernummer

2088819

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

14.5 mm

Innendurchmesser:

13 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088819 - 171 PG 9 GUARNIZIONE